曜日別特売
ERD-140 マルチドライバーセット E-Value 64960334

マルチドライバーセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード64960334品番ERD-140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

これ1つで家庭のネジに対応します。
ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。
時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。

用途
ネジの締め付け、緩め作業。
先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス/六角セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm)商品構成セット品
注意
※電気の流れているものには使用しないでください。
※ネジ、ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※作業時には保護メガネを使用してください。
※本来の目的、用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: 日常のメンテナンスに

日常的な様々な物のメンテナンスにかなり対応できると思います。
保育園に通う子供も自分で普通に使用していますので、
特に使いづらい部分も無いと思います。

対象商品 : 64960334
2023-04-07
用途: 家庭内の家具、電器等の分解修理に
不動産業

家庭内のほぼ全ての調度品を分解修理や組立てを行うことが出来るくらいの、多種のビットが揃っていてこの価格には大変助かります。使い勝手も良く、普段、手の届くところに置いて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする