ラチェットドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状マイナス 先端刃幅(mm)6 注文コード64960483 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は先端形状・先端刃幅・先端サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

通常のドライバーの使い方もできるラチェットドライバーです。
軸固定モードで通常のドライバーのように使用でき、用途に合わせてラチェットモードを選択することができる便利なドライバーです。
ラチェットモードはグリップを握ったまま手の反復動作だけでネジ締めが可能なので、繰り返しの戻し動作が必要な木ネジなどのねじ込み式ネジに便利です。
軸固定モードは軸が固定されるので通常のドライバーと同じように使えます。

先端形状マイナス 先端刃幅(mm)6 軸長(mm)125 材質(グリップ)PP・TPR 材質(軸)特殊合金鋼 用途ネジの締め付け、緩め作業。 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
軽作業全般
その他業種

しばらくするとラチェットが死んでただの軸がぐらつくドライバーになります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする