SK11
SK11の 光学測定器
SK11の 点検鏡/点検灯
SK11の 点検鏡
LEDライト付き 点検鏡
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64960526
品番
SIM-101L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
LEDライト付きで暗い場所でも点検個所を明るく照らします。
5段階伸縮で29.5cmから88.5cmまで伸縮自在です。
携帯に便利なクリップ付きです。
角度調整可能なLEDライトです。
用途
見えにくい、狭い、暗い箇所の点検・観察に使用するライト付点検鏡。
伸縮範囲(mm)
295〜885
ミラー寸法(mm)
46×66
使用電池
CR2032×2個
ミラー形状
角型
注意
※LEDの光は強いのでLEDを正視しないで下さい。
※古い電池と新しい電池の混用はしないで下さい。
※電池の向きを間違えないようにして下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。