六角棒レンチセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(7本) 注文コード 64960535 品番 ELHW07NL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチセットです。
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。

サイズ規格ミリ セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm 材質クロームバナジウム 先端形状六角 用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社ヤナギ 様 (製造業)

コンパクトで使いやすい。お値段以上で満足です。安価な物は、焼きが入っていない劣悪な品があります。しかし、この品は使用にしっかりと答えてくれました。

2024-10-15
用途:
持ち出し用に。

セットになっているので持ち出し用に購入しました。
ホルダーが欲しいという感じでした。
通常時は工場に据え置きしている物を使用していますが、持ち出し作業用に丁度良いと思い購入。

対象商品:
64960544
2023-05-01
用途:
機械メンテ
医療・福祉・介護関連業

機械の備品として購入。特に使い勝手が悪いこともなく、コスパ良好。

対象商品:
64960535
2022-10-16
用途:
機械のメンテナンス
永大産業株式会社 様 (製造業)

この価格で購入できるので助かります。単品一本よりも安い!?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする