六角棒レンチセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(9本) 注文コード 64960569 品番 ELHW09INL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチセットです。
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 セット内容1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8 材質クロームバナジウム 先端形状六角 サイズ規格インチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64960569
2023-06-16
用途:
ハーレーの整備

インチサイズで種類の多いセットものを探していました。
ホルダーも付いていてお買い得だと思います。

対象商品:
64960569
2023-06-10
用途:
ハーレーの整備

インチサイズで種類の多いセットものを探していました。
ホルダーも付いていてお買い得だと思います。

対象商品:
64960553
2023-01-10
用途:
防犯カメラ用ステーの設置
飲食業

インチネジ用に購入
色々調べてみたがこのセットが一番リーズナブルなので購入
使用頻度は少ないがMネジとWネジ両方あると安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする