曜日別特売
ELHW13NL 六角棒レンチセット E-Value 64960578

六角棒レンチセット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(13本)
内容量1セット(13本)注文コード64960578品番ELHW13NL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチセットです。
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。

用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格ミリセット内容0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10mm材質クロームバナジウム先端形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社ヤナギ製造業

コンパクトで使いやすい。お値段以上で満足です。安価な物は、焼きが入っていない劣悪な品があります。しかし、この品は使用にしっかりと答えてくれました。

2024-10-15
用途: 持ち出し用に。

セットになっているので持ち出し用に購入しました。
ホルダーが欲しいという感じでした。
通常時は工場に据え置きしている物を使用していますが、持ち出し作業用に丁度良いと思い購入。

対象商品 : 64960544
2023-05-01
用途: 機械メンテ
医療・福祉・介護関連業

機械の備品として購入。特に使い勝手が悪いこともなく、コスパ良好。

対象商品 : 64960535
2022-10-16
用途: 機械のメンテナンス
永大産業株式会社製造業

この価格で購入できるので助かります。単品一本よりも安い!?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする