3/22より値下げ!現場を応援

ボールポイント六角棒レンチセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本) 注文コード64960587 品番ELBW09SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899

斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 材質クロームバナジウム タイプセミロング 先端形状六角 傾斜角度(°)最大約25 サイズ規格ミリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64960587
2024-06-17
用途:
バイクのアクセサリー締結
motogoodenough 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

各レンチのブラケットからの取り出しがし易く、固定も確実で使いやすいです。

対象商品:
64960587
2024-04-04
用途:
機械修理
田上農園 様 (農・林・水産業)

値段の割にクオリティがたかいですね.良いと思います.

対象商品:
64960587
2021-10-18
用途:
工具箱の予備工具
製造業

メンテ工具として購入

低価格工具ではありますが常時使用ではなく予備のため今の頃不足は感じません。

低価格で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする