ボールポイント六角棒レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本) 注文コード64960596 品番ELBW09EL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 材質クロームバナジウム タイプエキストラロング 先端形状六角 傾斜角度(°)最大約25 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする