ボールポイント六角棒レンチセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本) 注文コード64960605 品番ELBW09NL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入ができます。
また、六角穴にも素早くフィットし、操作性に優れています。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 材質クロームバナジウム鋼 タイプスタンダード 先端形状六角 傾斜角度(°)最大約25 サイズ規格ミリ
注意
※ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※ボルト・ネジには、奥まで完全に差し込んでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※必要以上のトルクを与えないよう注意してください。
※割れ・欠け・摩耗・変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64960605
2023-05-14
用途:
あらゆる機器の解体、くみたに使用
一般社団法人 チャイルドBASE 様 (サービス業)

手頃な大きさで工具袋に収納ができ使いやすい
折りたためる所が便利である

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする