ボールポイント六角棒レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本) 注文コード64960648 品番SLBW09SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。
ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。
ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。
特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。

用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントセミロング六角棒レンチセット。 仕様硬質ハードクロームメッキ処理 材質特殊合金鋼(SNCM+V) タイプセミロング 先端形状六角 傾斜角度(°)約25
注意
※ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※ボルト・ネジには、奥まで完全に差し込んで下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。
※必要以上のトルクを与えないようにして下さい。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする