ボールポイント六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64960718 品番 SBH-2EL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

驚異の傾き角度での作業が可能です。
ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。
高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。
クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様クロームメッキ 材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 先端形状六角 二面幅(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする