SK11
SK11の その他作業工具
SK11の ピックアップツール
ピック&フックセット4本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64960797
品番
PFS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
握りやすく、錆びにくいです。
ピックとフックの4本組セットです。
ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。
美術・工芸・模型・工作・ホビー・機械のメンテナンス等に大変便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
フックピック セット
モノタロウ
¥
539
¥
593
税込
用途
細かな部品のねじ等の脱着・調整。
仕様
ソフト樹脂二重形成グリップ
材質
軸:ステンレス、柄:TPR+PP樹脂