クリアラインドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64960955 品番 +1X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。
刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。
狭い箇所や細いネジ径の作業に適した細軸タイプです。

先端形状プラス 先端サイズNo.1 軸長(mm)75 軸径(Φmm)4 材質(グリップ)アセテート樹脂 グリップ径(Φmm)16 材質(軸)クロームバナジウム鋼 刃先マグネットあり 用途ネジの締め付け、緩め作業。 全身焼入 商品構成単品
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。
※ハンマー等で衝撃を加えないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※必要以上のトルクを加えないで下さい。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする