SK11
SK11の ドライバー/ビット
SK11の ドライバー
SK11の グリップドライバー
クリアラインドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
75
注文コード
64960989
品番
+1X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・軸長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。
刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
アセテート樹脂
軸径(Φmm)
5
グリップ径(Φmm)
22
用途
ネジの締め付け、緩め作業。
材質(軸)
クロームバナジウム鋼
軸
全身焼入
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。
※ハンマー等で衝撃を加えないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※必要以上のトルクを加えないで下さい。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。