クリアラインドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64961104 品番 -4.0X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。
刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。
狭い箇所や細いネジ径の作業に適した細軸タイプです。

先端形状マイナス 先端サイズ4×0.5mm 軸長(mm)75 材質(グリップ)アセテート樹脂 用途ネジの締め付け、緩め作業。 軸径(Φmm)4 グリップ径(Φmm)16 材質(軸)クロームバナジウム鋼 全身焼入 商品構成単品 刃先厚(mm)0.5 刃先マグネットあり
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。
※ハンマー等で衝撃を加えないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※必要以上のトルクを加えないで下さい。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64961129
2022-11-02
用途:
自動車整備
株式会社香川ダイハツモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

従来はワンサイズ下(-2.5x50)を購入していたのですが工場スタッフよりもう少し大きい方が使い易いとの要望が有ったので今回はこちらの商品に変更しました。全長やグリップの太さも丁度良い上、手に馴染み易いので初めからこれにしておけば良かったのにと後悔しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする