SK11
SK11の スパナ/レンチ
SK11の ラチェットレンチ
SK11の 板ラチェットレンチ
4-IN-1 ラチェットR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64961217
品番
MGR-0813
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
1本で4サイズに対応できます。
ギア数72山、送り角5度の高機能レンチです。
フラットな左右回転切り替えレバーは、ワンフィンガーで簡単に操作可能です。
本締めが可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ギアレンチ ダブルフレックス
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様
左右切替えレバー付
サイズ(mm)
8・10・12・13
最大使用トルク(N・m)
(8mm)30・(10mm)71・(12mm)91・(13mm)115
ギア数
72山(送り角度5度)
注意
※使用トルクの範囲内でご使用ください(オーバートルクで使用されると破断する恐れがあります)。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
商品説明動画
藤原産業 SK11 ラチェットレンチシリーズ
参考になった