ショートフレックスラチェット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64961323 品番 MSFR-13S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。
片側がラチェットの頭部、もう一方が同一サイズのスパナ頭部がついており、スパナとラチェットレンチの機能を兼ね備えています。
本締めが可能です。
メガネ部は、作業性の良い180度首振りタイプです。
手の平に収まるコンパクトタイプです。

サイズ(mm)13 ギア数72山(送り角度5度) 材質クロームバナジウム鋼 最大使用トルク(N・m)(ラチェット)115以下、(スパナ)62以下 ラチェット機構あり 首振りあり 用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
注意
※使用トルクの範囲内でご使用ください(オーバートルクで使用されると破断する恐れがあります)。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

商品説明動画

藤原産業 SK11 ラチェットレンチシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする