リバーシブルラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64961427 品番 MSR-12R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。
レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。
左右回転切替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作可能です。
本締めが可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様左右切替えレバー付 材質クロームバナジウム鋼 サイズ(mm)12 ラチェット機構あり ギア数72山(送り角度5度)
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

商品説明動画

藤原産業 SK11 ラチェットレンチシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする