SK11
SK11の スパナ/レンチ
SK11の コンビネーションスパナ
リバーシブルラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64961445
品番
MSR-14R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。
レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。
左右回転切替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作可能です。
本締めが可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥
959
¥
1,055
税込
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様
左右切替えレバー付
材質
クロームバナジウム鋼
サイズ(mm)
14
ラチェット機構
あり
ギア数
72山(送り角度5度)
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
商品説明動画
藤原産業 SK11 ラチェットレンチシリーズ
参考になった