SK11
SK11の スパナ/レンチ
SK11の コンビネーションスパナ
ラチェットレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64961567
品番
MSR-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。
レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。
本締めが可能です。
サイズ(mm)
27
ギア数
72山(送り角度5度)
仕上
クロームメッキ鏡面仕上
最大使用トルク(N・m)
(ラチェット)671以下、スパナ:432以下
材質
クロームバナジウム鋼
ラチェット機構
あり
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
注意
※使用トルクの範囲内でご使用ください(オーバートルクで使用されると破断する恐れがあります)。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。