SK11
SK11の スパナ/レンチ
SK11の ラチェットレンチ
SK11の 板ラチェットレンチ
ダブルフレックスロックギアR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64961628
品番
MFR1317R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。
レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。
首振り180度、15度12段階の角度調整が可能です。
本締めが可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ギアレンチ ダブルフレックス
モノタロウ
¥
2,298
¥
2,528
税込
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様
ワンプッシュロック機構付・クロームメッキ鏡面仕上
材質
クロームバナジウム鋼
サイズ(mm)
13×17
ギア数
72山(送り角度5度)
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
商品説明動画
藤原産業 SK11 ラチェットレンチシリーズ
参考になった