ミニスリムレンチセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 注文コード64961734 品番EMS-08TSET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

極薄型で細く奥まったスペースの作業に最適です。
厚み1.6mmの極薄タイプは、細く奥まったスペースの作業に便利です。
メガネ部は立上り角度20度で、平らな場所でも手の入るスペースを確保でき作業しやく、障害物を避けての作業にも便利です。
ミニタイプレンチでチェーン付きのため、収納・持ち運びに便利です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質カーボンスチール 厚さ(mm)1.6 サイズ(mm)(スパナ×メガネ)3.2×4mm・4×5mm・5×5.5mm・5.5×6mm・6×7mm・7×8mm・8×9mm・9×10mm
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-28
用途:
アクリル樹脂で出来たケース等のナット回し

「オープン側とクローズド側のサイズを変えている」意味を誰か教えて欲しい。
クローズド側で少し固く締まっているのを緩めて、オープン側で早回しというのが普段使いだと思うので、そういう使い方をするには2本用意しなければならない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする