SK11
SK11の スパナ/レンチ
SK11の 六角棒レンチ
SK11の 六角棒レンチL型
六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64961813
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
リング付き六角棒レンチセットです。
リング式なので、携帯に便利です。
ミリサイズです。
用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様
JIS規格相当品
セット内容
1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm
材質
特殊合金鋼
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
注意
※割れ・カケ・変形等が認められた場合は使用しないで下さい。
※六角穴付ボルト・止めネジに合ったサイズをご使用下さい。
※パイプ等を継ぎ足して必要以上のトルクをかけないで下さい。
※ハンマーなどで叩いて使用しないで下さい。
※六角穴付ボルト・止めネジ以外の用途には使用しないで下さい。