クイックコンビレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64962075 品番 15MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

レンチの抜き差しが不要で、ラチェット感覚で素早い作業が可能です。
抜き差し不要の連続操作が可能です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム サイズ(mm)15
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64962005
2024-04-16
用途:
自動車に
株式会社ゼロ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

早回しができてとても満足です、商品もおおくとても助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする