SK11
SK11の スパナ/レンチ
SK11の スパナ/レンチその他
T型ボールポイントレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64962328
品番
4MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
T型ハンドル、ボールポイント六角棒レンチです。
ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも斜めから六角穴に挿入できます(傾斜角度約25度)。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル
モノタロウ
¥
519
¥
571
税込
用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様
クロームメッキ
材質
ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
サイズ(mm)
4
傾斜角度(°)
約25
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れすぎに注意して下さい。
※ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。