SK11
SK11の スパナ/レンチ
SK11の コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64962416
品番
SMS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。
メガネ側は、15度オフセットになっています。
仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥
229
¥
252
税込
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様
完全焼入れ
材質
クロームバナジウム鋼
サイズ(mm)
10
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。