コンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64962504 品番 SMS-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。
メガネ側は、15度オフセットになっています。
仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様完全焼入れ 材質クロームバナジウム鋼 サイズ(mm)19
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする