メガネレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64962748 品番 SMW-2427
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

くぼんだ場所にあるボルト、ナットにも使用可能です。
40度のオフセットタイプです。
強力なトルクが掛けやすく、確実にトルクを伝達します。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様完全焼入れ 材質クロームバナジウム鋼 形状オフセット サイズ(mm)24×27
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64962653
2024-06-14
用途:
自動車整備
建設業・工事業

ブレーキのエアー抜き8mmのメガネはなかなか使用頻度は少ないのですがなくてはならない便利なものなので重宝します。

対象商品:
64962644
2022-02-22
用途:
バイク整備
その他業種

作りがしっかりしており、がっちりロックする。他社製品は分かりません

対象商品:
64962687
2021-08-27
用途:
機器のメンテナンス時
不動産業

作業性だけでなく、質感も良いので永く使って行けそう

1人が参考にしています
対象商品:
64962739
2021-06-25
用途:
ホンダTODAYのリアタイヤ交換
サービス業

ホンダTODAYのリアタイヤ交換のために購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする