耕作
耕作の 鋏
耕作の 刈込鋏
刈込鋏 柳刃型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64962775
品番
KS-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃は、刃を薄くし、さらに反らせているため芝生刈りなどに最適です。
軽い開閉で連続作業でも疲れにくい。
用途
庭木の刈込作業に。
質量(g)
504
刃長(mm)
150
柄長さ(mm)
360
使用目的
刈込作業
切断対象
庭木