耕作
耕作の 鎌
耕作の 小鎌
特級手打ち小鎌 日立安来鋼
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64962809
品番
38482
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
良好な切れ味を長く保てるよう、厳選した材料(日立安来鋼)を手打ちで仕上げた小鎌です。
切れ味が落ちたら、鎌砥石やダイヤシャープナーなどで研ぎ直しができます。鋼付きですので研ぎ直しも容易です。
用途
除草作業に。
質量(g)
87
刃長(mm)
105
柄長さ(mm)
240
材質(刃)
日立安来鋼