耕作
耕作の 鎌
耕作の 薄鎌
特級米沢型薄鎌 日立安来鋼
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64962836
品番
38490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
最高級、安来鋼使用の薄鎌で良く切れて長く使える!
柔らかい草用の草刈鎌
用途
草刈り作業に。
質量(g)
220
刃長(mm)
190
柄長さ(mm)
460
材質(刃)
日立安来鋼