大五郎
大五郎の 鎌
大五郎の 鋸鎌
背当付 特殊焼入鋸鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64962906
品番
SK-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
薄い板厚の材料を使用し特殊焼入を施しているので、軽量かつ切れ味も抜群!
背金で強度も補強しています。
用途
収穫用最高級鎌!
全長(mm)
335
質量(g)
95
柄長さ(mm)
200
材質(刃)
SK-5