大五郎
大五郎の 鎌
大五郎の 収穫用鎌
ステンレスアスパラ鎌 目盛付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963064
品番
30370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
収穫時に便利な目盛付。
用途
アスパラ収穫専用鎌。
全長(mm)
470
質量(g)
110
柄長さ(mm)
400
材質(刃)
ステンレス鋼