大五郎
大五郎の 鎌
大五郎の 収穫用鎌
ステンレス 野菜切鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963073
品番
30371
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ホウレンソウ、ちんげんさい等、根の細い野菜収穫用鎌。
用途
野菜収穫用鎌。
全長(mm)
292
質量(g)
65
柄長さ(mm)
140
材質(刃)
ステンレス鋼