大五郎
大五郎の 鎌
大五郎の 収穫用鎌
ホウレンソウ鎌
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963089
品番
B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ホウレンソウ、春菊等の野菜収穫鎌。
鋸目際細型。
用途
野菜収穫用鎌。
全長(mm)
332
質量(g)
70
柄長さ(mm)
210
材質(刃)
S60