伝匠
伝匠の 鎌
伝匠の 刈払鎌
鍛造鋼付刈払鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963213
品番
30114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
鍛造製ですので丈夫で長持ちいたします。
鋼付きですので、砥ぎ直しも簡単で永く使えます!
足元など下刈りなどを中心に固い草・小枝切り・藪払い用
用途
草木の刈払い作業に。
全長(mm)
700
質量(g)
314
柄長さ(mm)
600
刃渡り(mm)
195