伝匠
伝匠の 鎌
伝匠の 小鎌
手打ち 鋼付小鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64963238
品番
30108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
昔ながらの手打ちで丁寧に仕上げましたので丈夫で長持ちいたします。
鋼付なので研ぎ直しが容易に行え繰り返し使用できます。
研ぎ直しは市販の鎌砥石やダイヤモンドシャープナーなどで行えます。
全長(mm)
340
柄長さ(mm)
300
刃渡り(mm)
150
質量(g)
164
用途
除草作業に。