伝匠
伝匠の 鎌
伝匠の 中厚鎌
日立安来鋼 中厚三日月鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64963247
品番
38462
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高級材、日立安来鋼を使用。
山林の下刈り、雑草刈に最適!硬めの草(ススキ、よし等)や小枝打ちに。
全長(mm)
430
柄長さ(mm)
360
刃渡り(mm)
180
質量(g)
195
材質(刃)
日立安来鋼
刃形
片刃
用途
草刈り作業に。