伝匠
伝匠の 鎌
伝匠の 厚鎌
日立安来鋼 木鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963265
品番
38464
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
高級材、日立安来鋼を使用。厚鎌なので、細い枝払い、笹刈等に!
用途
細い枝払いや草刈作業に。
全長(mm)
410
質量(g)
266
刃形
両刃
柄長さ(mm)
330
材質(刃)
日立安来鋼
刃渡り(mm)
165