伝匠
伝匠の 鎌
伝匠の 薄鎌
日立安来鋼 東北型三日月鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963274
品番
38474
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
高級材、日立安来鋼を使用。
主に東北地方中心に使われている鎌ですが、長柄なので薙ぎ払って使用することができるので便利です。
薄鎌ですので、やわらかい草の除草に向いています。
用途
草刈り作業に。
全長(mm)
680
質量(g)
284
刃形
片刃
柄長さ(mm)
600
材質(刃)
日立安来鋼
刃渡り(mm)
210