伝匠
伝匠の 鎌
伝匠の 小鎌
日立安来鋼 表鋼小鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64963283
品番
38465
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
日立安来鋼の表鋼(裏刃鎌)の草刈鎌です。
通常の鋼付き鎌とハガネと軟鉄を逆にしています。
ハガネが表に付いているので、刃砥ぎは裏面から砥いで下さい。
用途
除草作業に。
全長(mm)
310
サイズ
小
質量(g)
128
柄長さ(mm)
270
材質(刃)
日立安来鋼
刃渡り(mm)
100