画像準備中

両刃厚鎌

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64963317 品番30009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

刃が厚く頑丈なので草よりも小枝切りなどに適します。
両方に刃が付いている諸刃(両刃)タイプ。
右利き、左利き、どちらでも使用できます。
鋼付なので研ぎ直しが容易に行え繰り返し使用できます。
研ぎ直しは市販の鎌砥石やダイヤモンドシャープナーなどで行えます。

用途雑木、枝切、笹竹等に。 全長(mm)430 質量(g)318 刃形両刃 柄長さ(mm)360 刃渡り(mm)165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする