曜日別特売

両刃薄鎌 青鋼

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃渡り165(mm)
内容量1個注文コード64963378品番30183
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高級刃物鋼である青鋼を採用し丁寧な仕事で仕上げた鎌です。
両刃鎌(諸刃鎌)は、硬い鋼をやわらかい生地ではさんだ構造ですので、切れ味は鋭く、また刃の研ぎ直しは早く行える優れものです。
両刃鎌は右利き、左利き、どちらでも使用できます。

用途やわらかい草の草刈り作業に。全長(mm)430質量(g)169刃形両刃柄長さ(mm)360刃渡り(mm)165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする