画像準備中

両刃中厚鎌 青鋼

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64963396 品番 30185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高級刃物鋼である青鋼を採用し丁寧な仕事で仕上げた鎌です。
両刃鎌(諸刃鎌)は、硬い鋼をやわらかい生地ではさんだ構造ですので、切れ味は鋭く、また刃の研ぎ直しは早く行える優れものです。
両刃鎌は右利き、左利き、どちらでも使用できます。

用途やや硬めの草刈り作業に。 全長(mm)420 質量(g)189 刃形両刃 柄長さ(mm)360 刃渡り(mm)165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする