伝匠
伝匠の 鎌
伝匠の 厚鎌
日立YSS高級鋼SLD材ステンレス割込小木鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963439
品番
30494
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
日立YSS高級鋼SLD材採用。
ステンレスを割り込み鋭い切れ味が得られる良好な材料で鎌を仕上げました。
切れ味は永く、錆にも強く、高硬度(HRC63)だから粘り強さに砥ぎやすさを兼ね備えた極上鎌です。
用途
笹竹や小枝の伐採に。
全長(mm)
295
質量(g)
95
刃形
両刃
柄長さ(mm)
240
材質(刃)
日立YSS高級鋼SLD材
刃渡り(mm)
115