画像準備中

手打ち裏刃鎌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64963527 品番 38484
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

日立安来鋼の表鋼(裏刃鎌)の草刈鎌です。
通常の鋼付き鎌とハガネと軟鉄を逆にしています。
刃が欠けにくい碗型タイプ。
ハガネが表に付いているので刃砥ぎは裏面から砥いで下さい。
長野県信濃町で伝統的工法により作られた草刈鎌です。

用途除草作業に。 全長(mm)600 質量(g)268 柄長さ(mm)540 材質(刃)日立安来鋼 刃渡り(mm)195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする