伝匠
伝匠の 鎌
伝匠の 地域鎌
手打ち信州型厚鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963536
品番
38485
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
主に信州地方(長野県)で使われてきた草刈鎌です。
硬い草から小枝も刈ることができるので便利です。
用途
硬い草の刈り込みや小枝払いに。
全長(mm)
440
質量(g)
322
柄長さ(mm)
390
刃渡り(mm)
165