伝匠
伝匠の 鎌
伝匠の 地域鎌
信州型薄鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64963545
品番
38492
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
信州鎌は刃部に特徴である反りとふくらみが強度を保ち、永くお使い頂けます。
柔らかい草向けの長尺柄の薄鎌。
用途
やわらかい草の草刈り作業に。
全長(mm)
500
質量(g)
196
柄長さ(mm)
450
刃渡り(mm)
180