伝匠
伝匠の 鎌
伝匠の 地域鎌
信州型中厚鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64963579
品番
38495
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
信州鎌は刃部に特徴である反りとふくらみが強度を保ち、永くお使い頂けます。
やや硬い草向けの信州型長尺中厚鎌。
用途
やや硬目の草の草刈作業に。
全長(mm)
600
質量(g)
266
柄長さ(mm)
540
刃渡り(mm)
195