伝匠
伝匠の 鎌
伝匠の 地域鎌
津軽型鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963588
品番
38507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
津軽地域で使用されている草刈鎌です。
用途
やわらかい草の草刈り作業に。
全長(mm)
605
質量(g)
263
柄長さ(mm)
540
刃渡り(mm)
210